DAISHIN(大進)
金葉ステンレス背刃付除草鎌
サビに強いステンレス製です。
用途
除草作業に。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-9987
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
230
刃長(mm)
90
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06106121
206799
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください