DAISHIN(大進)
金葉ステンレス背刃付除草鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106121
品番
206799
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
用途
除草作業に。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-9987
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
230
刃長(mm)
90
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。