鉄光 ステンレス山菜堀

鉄光 ステンレス山菜堀 - DAISHIN(大進)

サビに強いステンレス製の山菜堀です。
球根堀や山菜堀に最適です。

用途
山菜堀に。
トラスコ品番
121-7859
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
305
刃長(mm)
170
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102901302149
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする