302149 鉄光 ステンレス山菜堀 DAISHIN(大進) 06102901

鉄光 ステンレス山菜堀

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06102901
品番
302149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

サビに強いステンレス製の山菜堀です。
球根堀や山菜堀に最適です。

用途
山菜堀に。
トラスコ品番
121-7859
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
305
刃長(mm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする