DAISHIN(大進)
鉄光ステンレス草刈鎌180mm
サビに強いステンレス製です。
用途
やわらかい草刈り 野菜その他の収穫用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
661-6152
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
365
刃長(mm)
160
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06106017
302026
¥
934
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください