DAISHIN(大進)
鉄光ステンレス草刈鎌180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106017
品番
302026
参考基準価格(税別)
¥934
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
用途
やわらかい草刈り 野菜その他の収穫用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
661-6152
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
365
刃長(mm)
160
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。