鉄光全鋼草刈鎌195mm

鉄光全鋼草刈鎌195mm - DAISHIN(大進)

刃は細長く、ゆるくカーブしています。

用途
やわらかい草刈り 野菜などの収穫用。
仕様
薄刃
トラスコ品番
663-9963
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
420
刃長(mm)
170
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06106480302156
¥746
¥489
¥538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする