DAISHIN(大進)
鉄光全鋼草刈鎌195mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106480
品番
302156
参考基準価格(税別)
¥746
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
刃は細長く、ゆるくカーブしています。
用途
やわらかい草刈り 野菜などの収穫用。
仕様
薄刃
トラスコ品番
663-9963
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
420
刃長(mm)
170
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。