DAISHIN(大進)
雄華ステンレス草取鎌焼柄
サビに強いステンレス刃です。
用途
草刈り 草取り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
661-6161
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
215
刃長(mm)
82
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06106882
402108
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください