DAISHIN(大進)
雄華ステンレス草取鎌焼柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106882
品番
402108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
サビに強いステンレス刃です。
用途
草刈り 草取り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
661-6161
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
215
刃長(mm)
82
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。