雑草削る君シェーバー1200mm柄

雑草削る君シェーバー1200mm柄 - DAISHIN(大進)雑草削る君シェーバー1200mm柄 - DAISHIN(大進)雑草削る君シェーバー1200mm柄 - DAISHIN(大進)

サビに強いステンレス製です。
立ったまま除草作業ができます。

用途
除草作業に。
トラスコ品番
663-6936
材質
刃部:ステンレス、柄部:アルミ
全長(mm)
1360
高さ(mm)
95
刃長(mm)
170
先幅(mm)
150
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06106191DG-007R5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする