DG-007R5 雑草削る君シェーバー1200mm柄 DAISHIN(大進) 06106191

DG-007R5 雑草削る君シェーバー1200mm柄 DAISHIN(大進) 06106191
DG-007R5 雑草削る君シェーバー1200mm柄 DAISHIN(大進) 06106191
DG-007R5 雑草削る君シェーバー1200mm柄 DAISHIN(大進) 06106191

雑草削る君シェーバー1200mm柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06106191
品番
DG-007R5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

サビに強いステンレス製です。
立ったまま除草作業ができます。

用途
除草作業に。
トラスコ品番
663-6936
材質
刃部:ステンレス、柄部:アルミ
全長(mm)
1360
高さ(mm)
95
刃長(mm)
170
先幅(mm)
150
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする