雑草削る君ワイド 1050mm柄

雑草削る君ワイド 1050mm柄 - DAISHIN(大進)

立ったまま草刈りが可能なので腰を痛めることなく作業ができます。

用途
除草作業に。
トラスコ品番
663-3674
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
全長(mm)
1200
高さ(mm)
140
先幅(mm)
210
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06106516701225
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする