DAISHIN(大進)
雑草削る君ワイド 1050mm柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06106516
品番
701225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
立ったまま草刈りが可能なので腰を痛めることなく作業ができます。
用途
除草作業に。
トラスコ品番
663-3674
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
全長(mm)
1200
高さ(mm)
140
先幅(mm)
210
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。