DAISHIN(大進)
鳳国草刈鎌鋼付両刃180mm
特撰鋼付 両刃です。
用途
やわらかい草刈りや野菜の収穫用
トラスコ品番
663-6931
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
425
刃長(mm)
180
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06106306
800690
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください