800690 鳳国草刈鎌鋼付両刃180mm DAISHIN(大進) 06106306

鳳国草刈鎌鋼付両刃180mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06106306
品番
800690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

特撰鋼付 両刃です。

用途
やわらかい草刈りや野菜の収穫用
トラスコ品番
663-6931
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
425
刃長(mm)
180
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする