DAISHIN(大進)
鳳国鋼付カット鎌
草削りに最適です。
用途
草取り・草削り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8450
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
275
刃長(mm)
115
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06105667
800621
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください