DAISHIN(大進)
鳳国鋼付カット鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06105667
品番
800621
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
草削りに最適です。
用途
草取り・草削り用。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8450
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木材
全長(mm)
275
刃長(mm)
115
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。