15.6型 フルHD対応モバイルディスプレイ ホワイト
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:8W/
持ち運びにもテレワークにも便利な15.6型のモバイルディスプレイです。USB Type-C(TM)とHDMI端子を搭載しており、USB Type-C接続なら映像出力と給電をケーブル1本で行えます。ノートパソコンと接続することで作業領域を拡張でき、業務効率が向上します。
これ1台あれば、外出先やテレワークでも業務効率アップ!コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。また、使い終われば、サッと片づけられ場所もとりません。
USB Type-C接続に対応。標準添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。電源コンセントにつなぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
USB PDパススルー機能(Dual-Role Power)に対応しているので、本商品に接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:15.0kWh●パネル方式:IPS方式(FFS)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20~60°※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上20°は安定した設置が可能な下限、60°はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約226(H)?359(W)?16(D)mm※突起部除く●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
- ピッチ
- 0.17925(H)×0.17925(V)mm
- 寸法
- 15.6型
- 消費電力(W)
- 通常使用時(オンモード):4.7
- 電源
- USB Type-Cより電源供給
- 適合規格
- VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)
- 本体質量(g)
- 790
- 表面処理
- ノングレア
- 入力信号
- HDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
- 最大消費電力(W)
- 8,8(最大)
- コントラスト比
- 1000:1
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 1677万色
- 解像度
- HDTV(1920×1080)
- 視野角
- 上下:178° 左右:178°
- 走査周波数(水平)
- 31-68
- 走査周波数(垂直)
- 59-61
- ケーブル
- USBケーブル(1.0m、C-C USB 3.2 Gen 1、ホワイト)、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください、付属品一覧
- 入力端子
- HDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
- スピーカー
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 待機時:0.1
- USB
- USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800カテゴリ















