65型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/5年保証
65インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型デジタルサイネージモニターです。4KはフルHD (1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、商業施設や店舗、会議室など幅広い用途に対応します。24時間365日の連続稼働に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度500cd/m2、HDR400相当の性能に対応。HDRで明暗をくっきり表現し、HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。
PlayStation 5ではHDR機能をご利用いただけません。HDMI 2.0×2 (60Hz)、DisplayPort 1.4×1 (60Hz)、VGA×1 (フルHD:60Hz)を搭載し、PCやSTBなどと接続可能です。
USB-A端子はファームウェア更新専用のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。PBP/PIPに対応し、複数入力の同時表示が可能です。フリッカーフリー(ちらつき防止)に対応。600×400mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具を同梱。自立用スタンドは付属しません。10W×2スピーカー内蔵、リモコン同梱。5年間のメーカー保証付きです。3年保証モデル「JN-Si65U-24」も発売します。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800カテゴリ























