LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
仕様
調光器:不可
幅(mm)
Φ500
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
70
区分
省エネ法:I
タイプ
簡易取付A
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
別売
機能
常夜灯付
色温度
2700~6500K
光源色
(間)電球色~昼光色
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属、付属:フラットプレート間接光切替リモコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1・調色
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束は直接光・間接光100%点灯時の値
※畳数表記は直接光のみ点灯時の光束値で算出
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
定格消費電力
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06116569OL291810BRポリカーボネート(サテンゴールド色),樹脂(乳白)52VA(100V)51 W106.25420
¥86,800
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117872OL291811BRポリカーボネート(サテンゴールド色),樹脂(乳白)47VA(100V)45 W1004500
¥76,800
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118267OL291809BRポリカーボネート(ライトグレー色),樹脂(乳白)47VA(100V)45 W1004500
¥74,800
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119737OL291808BRポリカーボネート(ライトグレー色),樹脂(乳白)52VA(100V)51 W106.25420
¥84,800
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする