OL291809BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06118267

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適用畳数
~8畳
注文コード
06118267
品番
OL291809BR
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
材質
ポリカーボネート(ライトグレー色),樹脂(乳白)
電圧
47VA(100V)
定格消費電力
45 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
定格光束(Lm)
4500
仕様
調光器:不可
幅(mm)
Φ500
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
70
区分
省エネ法:I
タイプ
簡易取付A
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
別売
機能
常夜灯付
色温度
2700~6500K
光源色
(間)電球色~昼光色
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属、付属:フラットプレート間接光切替リモコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1・調色
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束は直接光・間接光100%点灯時の値
※畳数表記は直接光のみ点灯時の光束値で算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする