LEDシーリング
虫が入りにくい
- 仕様
- 調光器:不可
- 材質
- アクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)
- 幅(mm)
- Φ529
- 質量(kg)
- 2.1
- 高さ(mm)
- 107
- 区分
- 省エネ法:I
- タイプ
- クイックA
- 種類
- 高演色LED・リモコン付
- スイッチ
- 別売、壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- 機能
- 照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色:付
- 色温度
- 2700~20000K
- グローブ種別
- グローブ回転A
- 光源色
- 電球色~アズール色
- 光源寿命
- 40,000時間
- リモコン
- 付属、付属:サーカディアン自動調光・調色リモコン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 別売品番
- 別売コネクテッドスイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
- 演色指数(Ra)
- 94
- 調光率(%)
- 100-1・調色
- LED交換
- 不可
- 内容量
- 1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください※定格光束・定格消費電力は昼光色時の値
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
























