サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適用畳数
~8畳
注文コード
06119308
品番
OL291806CR
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
虫が入りにくい
電圧
43VA(100V)
定格消費電力(W)
8000K時:42
定格消費電力
37 W
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.1
定格光束(Lm)
4000
仕様
調光器:不可
材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)
幅(mm)
Φ529
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
107
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
別売、壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
機能
照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色:付
色温度
2700~20000K
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~アズール色
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属、付属:サーカディアン自動調光・調色リモコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1・調色
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束・定格消費電力は昼光色時の値