MY-N470532/W ABZ LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 三菱電機 06115738

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
光束(Lm)
6400
注文コード
06115738
品番
MY-N470532/W ABZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.8 (200V時)
光束(Lm)
6400
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
仕様
組合せ品番(ライトユニット+器具本体):EL-LU47053W ABZ+EL-LHN41102A
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする