マルチフレッキー
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しません。
配線モール(呼び0~3号)の切断も可能です。
刃部は前後に差し替えることで2回使うことができます。
- 用途
- 樹脂管や配線モールの切断に。
- トラスコ品番
- 120-8537
- 材質
- 特殊鋼
- 全長(mm)
- 215
- 切断能力(mm)
- 5~34
- 適合替刃
- FF29-B
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1丁
注意
※冬季は材料が硬化していますので必ず暖めてご利用ください。※受け部伸縮の際は必ず刃を閉じて行ってください。
※切断時は必ず受け部をロックしてください。
カッター の新着商品
カテゴリ





















