モトコマ
スリムツールサポート ソケットキャッチホルダー
差し込みワンタッチ機能
用途
ワンタッチ脱着式ソケットキャッチホルダー
電ドルソケットなどのホルダーとして便利
トラスコ品番
523-4497
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、チャック部:鉄・アルミ
幅(mm)
38
色
シルバー
高さ(mm)
120
奥行(mm)
50
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06130018
KS-10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください