モトコマ
スリムツールサポート ソケットキャッチホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06130018
品番
KS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差し込みワンタッチ機能
用途
ワンタッチ脱着式ソケットキャッチホルダー
電ドルソケットなどのホルダーとして便利
トラスコ品番
523-4497
材質
本体:鉄(クロームメッキ)、チャック部:鉄・アルミ
幅(mm)
38
色
シルバー
高さ(mm)
120
奥行(mm)
50
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。