モトコマ
スリムブラック リング2P
作業中の動きに邪魔にならないスリムタイプ。
スタイリッシュな黒染め仕上げ
用途
ハンマー差し
トラスコ品番
523-4391
材質
本体:鉄(黒染め)
幅(mm)
96
色
ブラック
高さ(mm)
90
奥行(mm)
65
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129501
SB-2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください