デジタル温湿度計付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1セット
材質(棚板)
ステンレス
注文コード
06130271
品番
SD-SS-ST
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥171,490
販売価格(税別)
¥155,900

デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
大量の防湿保管に適した超大型タイプ。
大容量タイプのデシケーターです。
複数サンプルを一括保管可能です。
庫内が見やすい構造です。
研究設備として適しています。

棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
20 /枚
材質(棚板)
ステンレス
アズワン品番
4-8022-02
付属品
棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚
セット内容
デシケーター、デジタル温湿度計
材質
【本体】PA(アクリル)【枠】アルミ
測定範囲
【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
タイプ
スタンダードジャンボ
キャスター(mm)
Φ65ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
内寸法(mm)
494×460×1470
本体質量(kg)
32
表示分解能
【温度】0.1℃【湿度】1%RH
表示範囲
【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
使用温湿度範囲
【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)
574×523×1765
棚板寸法(mm)
490×460/取付ピッチ:50
パッキン
【扉】マグネット式
注意
※本体の中央に仕切りはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする