曜日別特売

プレミアム電動診察台 背上げ付 EBシリーズ

プレミアム電動診察台 背上げ付 EBシリーズ - アズワン

耐圧分散性に優れたソフトクッションと、肌触りが良い張地で仕立てた高品質な電動診察台です。
フットスイッチによる電動モーターで、寝台の高さと背もたれの角度が別々に調整できます。
寝台の左右両側に、別売のサイドガード(7-9929-01)を取り付けることができます。
寝台の四隅の角を丸く加工しており、見た目にもやさしい印象の診察台です。
寝台の張地が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
脚部には床面の凹凸に対応するアジャスターが付いています。

材質
本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、寝台クッション/ソフトウレタンフォーム、寝台張地/ソフトポリウレタン(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
質量(kg)
約50
耐荷重
300kg
角度調整範囲
背もたれ:0~80°
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06132328EB-6518BR-NVネイビー650×1800×450~8109-1723-01
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132432EB-6018BR-GGグレージュ600×1800×450~8109-1722-02
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132459EB-6518BR-DBダークブラウン650×1800×450~8109-1723-03
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132827EB-7018BR-NVネイビー700×1800×450~8109-1724-01
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133561EB-7018BR-GGグレージュ700×1800×450~8109-1724-02
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133841EB-7018BR-DBダークブラウン700×1800×450~8109-1724-03
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133920EB-6518BR-GGグレージュ650×1800×450~8109-1723-02
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134069EB-6018BR-DBダークブラウン600×1800×450~8109-1722-03
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134227EB-6018BR-NVネイビー600×1800×450~8109-1722-01
¥284,000
¥283,900
¥312,290(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする