曜日別特売

電動診察台 EBシリーズ

電動診察台 EBシリーズ - アズワン

フットペダルでスムーズな昇降が可能です。
角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
清潔感のあるブラックです。
操作が簡単で効率的です。
静かな動作で快適です。
施設全体の品質向上に寄与します。

材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ
質量(kg)
約50
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重
約300kg(等分布荷重)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133710EB7018-BK700×1800×450~8109-1321-08
¥148,000
¥147,900
¥162,690(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133990EB6518-BK650×1800×450~8109-1320-08
¥148,000
¥147,900
¥162,690(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134428EB6018-BK600×1800×450~8109-1319-08
¥148,000
¥147,900
¥162,690(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする