曜日別特売

電動診察台 サイドガード取付け対応・スタンダード EB-Sシリーズ

電動診察台 サイドガード取付け対応・スタンダード EB-Sシリーズ - アズワン

フットスイッチで寝台の高さ調整が可能です。
寝台の左右両側に、別売のサイドガード(7-9929-01)を取り付けることができます。
寝台の四隅の角を丸く加工しており、見た目にもやさしい印象の診察台です。
寝台の張地が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
脚部には床面の凹凸に対応するアジャスターが付いています。

材質
本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、寝台クッション/ウレタンフォーム、寝台張地/抗菌防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
質量(kg)
約50
耐荷重
300kg
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06132276EB-S6518-CRクリーム650×1800×450~8109-1714-06
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132292EB-S6018-LGライムグリーン600×1800×450~8109-1713-03
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132371EB-S6518-PBライトブルー650×1800×450~8109-1714-02
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132380EB-S6018-IVアイボリー600×1800×450~8109-1713-07
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132398EB-S7018-PGライトグリーン700×1800×450~8109-1715-04
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132520EB-S6518-PGライトグリーン650×1800×450~8109-1714-04
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132757EB-S6018-PBライトブルー600×1800×450~8109-1713-02
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06132791EB-S7018-PBライトブルー700×1800×450~8109-1715-02
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133369EB-S6018-PGライトグリーン600×1800×450~8109-1713-04
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133430EB-S7018-IVアイボリー700×1800×450~8109-1715-07
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133457EB-S6018-SBスカイブルー600×1800×450~8109-1713-01
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133692EB-S7018-SBスカイブルー700×1800×450~8109-1715-01
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133868EB-S7018-CRクリーム700×1800×450~8109-1715-06
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133886EB-S6018-CRクリーム600×1800×450~8109-1713-06
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06133981EB-S7018-PKピンク700×1800×450~8109-1715-05
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134026EB-S6518-LGライムグリーン650×1800×450~8109-1714-03
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134306EB-S6018-PKピンク600×1800×450~8109-1713-05
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134340EB-S6518-PKピンク650×1800×450~8109-1714-05
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134358EB-S6518-IVアイボリー650×1800×450~8109-1714-07
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134376EB-S6518-SBスカイブルー650×1800×450~8109-1714-01
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06134471EB-S7018-LGライムグリーン700×1800×450~8109-1715-03
¥170,000
¥169,900
¥186,890(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする