液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証
液晶ディスプレイ・モニターアーム/ガススプリング式 アルミ シングル 高さ調節(ポール式) 3軸ポール上でアームの取付高さを固定+ガススプリングで無段階の上下調整チルト(-75°~+80°)、スイベル(左右90°)、ローテーション(360°)対応モニターサイズ:21.5~32インチ耐荷重2~10kg/VESA規格対応(75×75mm、100×100mm)クランプ式・グロメット式の2通りで設置可能(対応デスク厚:クランプ式10~70mm/グロメット式10~50mm、対応穴径:Φ10~60mm)ケーブルカバー・ケーブルクリップ付きで配線を収納本体カラー:ホワイト
保証期間:2年間・付属ネジは汎用品のため、全てのモニター型番には対応しておりません。モニターによっては、ワッシャーなどで調整いただくか、別途ご用意いただく場合もございます。・本製品は屋内使用専用です。・ガススプリングの密閉性能を維持するため、毎月1回または数回、上部アームを最後まで動かすことを推奨します。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ




















