ガススプリング式 液晶モニターアーム AS-MABG04
ガススプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。
ARCHISS Monitor Arm Basic「ガススプリング式 液晶モニターアーム」は、前後・左右・上下の移動に対応。また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、さまざまなデスクに取り付け可能です。
【デスクを広く有効活用】
最大32インチまでのモニターに対応。デスク上で場所を取りがちなモニター脚部をなくすことで、デッドスペースを有効活用できます。モニターアームを使えば、目線が上がり姿勢の改善につながるだけでなく、デスクでの作業効率アップや掃除も簡単に行えます。
【分離式で組み立て簡単・スムーズな可動】
アーム部品が分割されているので組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されていないためスムーズな可動が特長です。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)
【高さ調節が簡単!前後・左右・上下、あらゆる方向に対応】
ガススプリング式なので、軽い力で安定した高さ調節が可能。前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。モニターを使用しない時は前後方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
【モニターの回転・角度の調節が可能】
取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
【2つの固定方式に対応】
デスクへの取り付けは、しっかりと挟み込むクランプ方式と、デスクの穴を利用して固定するグロメット方式の2種類に対応しています。様々なタイプのデスクにしっかりと設置可能です。
【上から設置できるクランプ】
クランプは上から留められるタイプのため設置も簡単。机の下に潜り込む必要はありません。
【モニターの着脱が簡単なセパレート仕様】
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。モニターとアームの固定は、アーム側にあるロックレバーを横に倒すだけのスクリューレス構造です。
【ケーブルをすっきりまとめるケーブルガイド】
アームにはケーブルガイドが設けられているため、ケーブルをすっきりとまとめることができます。アームの動きに合わせてケーブルも追従するため、取り回しが簡単です。
- 内容量
- 1台
※取り付けるモニターサイズによって高さ・角度の調節の範囲は異なります。
※取り付けるモニターに関する注意事項:本製品にモニターを取り付ける際は、VESAマウントの位置がモニターの中心、または、バランスが取れる位置にあることをご確認ください。モニターの重心が偏っていると、使用時に傾く可能性があります。
※モニターの位置が安定しない場合は、付属の六角レンチで本製品のスプリングを調節してください。
※・モニターが上がる場合:反対時計回りに回す(-方向)
※・モニターが下がる場合:時計回りに回す(+方向)
※曲面モニター、VESAの取り付け面が平らではないモニターでは使用できないことがあります。ご購入前に取り付け面をお確かめください。
商品説明動画
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ