メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム AS-MAGA01
ゲーミングデザインのメカニカルスプリング式アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。
ARCHISS Monitor Arm Gaming 「メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム」は、前後・左右・上下の移動に対応。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
【デスクを広く有効活用】
モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。空いたスペースにお気に入りのアイテムを置いたり、レイアウトの幅も広がります。対応モニターサイズは最大32インチ。ゲームを楽しむ大型モニターもしっかり固定します。
【ホワイトカラーデザイン】
「白色」のゲーミングデスクユーザー待望のホワイトカラーデザイン。デスク、チェア、キーボード、マウスを白色で統一しているのに、白色のモニターアームだけが見つからない、ということはありませんか?本製品があれば、より理想的な「白色」のゲーミングデスクが構築できます。
【光らないゲーミングデザイン】
ゲーミングデザインかつ光らない設計で、静的な空間が作れます。
【一体型で取り付け簡単・しっかり固定】
アーム部品が一体型なので、アームスタンドに挿し込むだけの簡単取り付け。可動は簡単に行えますが、しっかりめに固定されるので、取り付け後のモニターの位置が決まっている方や、あまり動かさない方におすすめです。
【高さ調節が簡単!前後・左右・上下、あらゆる方向に対応】
メカニカルスプリング式なので、軽い力で高さ調節が可能。前後・左右・上下、あらゆる方向に対応します。
【モニターの回転・角度の調節が可能】
取付けたモニターを360°回転させたり、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
【2つの固定方式に対応】
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2種類の固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
【モニターの着脱が簡単なセパレート仕様】
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
【ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド】
ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。アームの位置や動作の調節を行うための、工具を収納するためのホルダーも付いています。
- 内容量
- 1台
※取り付けるモニターサイズによって高さ・角度の調節の範囲は異なります。
※取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターは、VESAの位置がモニターの中央、または、バランスが取れる位置にあるモニターを取り付けてください。重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に傾く可能性があります。
※クランプ方式でお取り付けの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
※モニターの位置が安定しない場合は、付属の六角レンチで本製品のガス圧を調節してください。
※・モニターが上がる場合:反対時計回りに回す(-方向)
※・モニターが下がる場合:時計回りに回す(+方向)
※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。ご購入前に取り付け面をお確かめください。
商品説明動画
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ