ライツールコンビネーションスパナ(単品)

ライツールコンビネーションスパナ(単品) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
JIS規格品です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。

用途
ネジの締結作業。
長時間にわたる作業。
トラスコ品番
577-8447
材質
材質:特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
2.9
全長(mm)
100
板厚(mm)
【メガネ】5【スパナ】2.9
二面幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788176LCW0006
¥1,250
¥799
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする