曜日別特売
INK-0732 ステンレス製引廻鋸 替え刃 現場屋 06137840

ステンレス製引廻鋸 替え刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06137840
品番
INK-0732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

対応本体の交換用替え刃です。
切れ味が低下した刃を交換し、本体を継続して使用できます。

用途
配管工事・電気工事・一般工作での穴開け加工に。
適合本体
INK-0731
材質
鋸/SUS420J2
質量(g)
3
タイプ
替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×50×220
刃渡り(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする