グリーンパル
ドアレバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06137858
品番
DR-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
丸ノブに取り付けるだけで、レバー式に変更できます。
スマートロックと組み合わせて使用できます。
用途
丸ノブをレバー式に変更し、ドアを開閉しやすくするために。
色
アイボリー
材質
ノブはABS樹脂、リングは熱可塑性エラストマー、ネジは18-8ステンレス
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×180×63
対応
ノブ:直径48~53mmの丸ノブ