異径ソケツト 50x25

異径ソケツト 50x25 - ファミリーツリー

ポンプ用ジョイント
水道管50Aと25A用の異径ソケット
鉄製・白

用途
散水ホースの接続・分岐・固定に。
本体寸法(mm)
60×70×70
本体質量(g)
432
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613500635640
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする