曜日別特売

スコーライトハンドパッド

スコーライトハンドパッド - イチグチ

操作性抜群の人間の手が、最大限に活かせます。
150mm×230mmの、シンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダー、または、貴方の手によって、優れた研磨工具に早変わりします。
台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することができます。何度も洗って繰り返しお使いいただけます。

用途
金属のバリ取り。
プラスチックのバリ取り。
木材の研磨。
サビ取り、クリーニング。
ステンレスのヘアーライン加工。
トラスコ品番
397-2879
材質
ナイロン不織布
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
色
エンジ
仕上がり相当番手
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164266SHP-F
¥3,600
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする