MORLARCO 耐水ペーパーセット40枚
・【耐水ペーパー セット・粗目~中目】#80、#240、#320、#400 各10枚合計40枚、紙やすり背面に数字が印刷されており、数字が小さいほど粗目、大きいほど細目です
・【乾湿兼用・耐久性抜群】高品質の炭化ケイ素(地球上で3番目に硬い化合物)を使用した耐水サンドペーパー、ウェット・ドライ両用で、業界トップクラスの耐久性を誇ります
・【使いやすいサイズ】230mm × 93mmのクリップ式紙ヤスリ、カットが容易で、必要に応じてサイズ調整可能、ハンドサンダーにも対応し、効率的な作業が可能です
・【幅広い使用用途】耐水ヤスリは、ヘッドライト磨き、板金の塗装、シンクの研磨、陶器・ガラス・木材・金属板の加工、木製家具の表面処理、サビ落としなど、多様な用途にご利用いただけます
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
研磨シート の新着商品
カテゴリ