曜日別特売

チップソー 造作の極

チップソー 造作の極 - チップソージャパン

仕上げ材はもちろんキッチンパネルや化粧ボードまでキレイに切断します。
シルバーフッ素コーティング摩擦による熱を軽減します。
高硬度チップ93HRA採用により長寿命です。

用途
精密造作用
トラスコ品番
691-7871
材質
チップ:超鋼 台金:工具鋼
刃数
60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
刃厚(mm)
1.3
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164641BM-125PRO
¥4,220
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする