チップソージャパン
チップソー 造作の極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06164641
品番
BM-125PRO
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕上げ材はもちろんキッチンパネルや化粧ボードまでキレイに切断します。
シルバーフッ素コーティング摩擦による熱を軽減します。
高硬度チップ93HRA採用により長寿命です。
用途
精密造作用
トラスコ品番
691-7871
材質
チップ:超鋼 台金:工具鋼
刃数
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
刃厚(mm)
1.3
外径(mm)
125
穴径(mm)
20