曜日別特売

チップソー”ベストマックス”(石こうボード用)

チップソー”ベストマックス”(石こうボード用) - チップソージャパン

耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップ採用により長切れを実現しています。
薄刃設計によりシャープで美麗に切断でき、粉じんが減少します。

用途
石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネル用。
トラスコ品番
776-9059
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
刃数
30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
切断能力(mm)
27
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164896SB-100
¥4,550
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする