チップソージャパン
チップソー”ベストマックス”(石こうボード用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06164896
品番
SB-100
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップ採用により長切れを実現しています。
薄刃設計によりシャープで美麗に切断でき、粉じんが減少します。
用途
石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネル用。
トラスコ品番
776-9059
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
刃数
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
切断能力(mm)
27
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
100
穴径(mm)
20