メガネケース SO-108

メガネケース SO-108 - パール(PEARL)メガネケース SO-108 - パール(PEARL)メガネケース SO-108 - パール(PEARL)

マグネット式のハードケースです。

トラスコ品番
716-3024
幅(mm)
140
色
ベージュ
高さ(mm)
23
奥行(mm)
42
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150029093183
¥736
¥419
¥461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする