093183 メガネケース SO-108 パール(PEARL) 06150029

093183 メガネケース SO-108 パール(PEARL) 06150029
093183 メガネケース SO-108 パール(PEARL) 06150029
093183 メガネケース SO-108 パール(PEARL) 06150029

メガネケース SO-108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06150029
品番
093183
参考基準価格(税別)¥736販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

マグネット式のハードケースです。

トラスコ品番
716-3024
幅(mm)
140
色
ベージュ
高さ(mm)
23
奥行(mm)
42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする