ハウスビーエム
外装デンマルダイヤ
薄刃+8P仕様で切断抵抗を大幅に削減しています。
用途
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。
材質
刃先:ダイヤモンドチップ
刃数
8
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06159251
DMD-12508
161-6109
9600
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06161692
DMD-10008
161-7671
12000
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください