曜日別特売

外装デンマルダイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
トラスコ品番
161-6109
注文コード
06159251
品番
DMD-12508
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

薄刃+8P仕様で切断抵抗を大幅に削減しています。

用途
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。
トラスコ品番
161-6109
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
9600
材質
刃先:ダイヤモンドチップ
刃数
8
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする